Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAW PLASTICS SEWNHDR 12X15ORN Kaupan kirjekuori 15 x 12 fluoresoiva oranssi muovi - PK 50 | AF3PRG 8ALF8

BAW PLASTICS SEWNHDR 12X15ORN Kauppakirjekuori 15 x 12" Fluoresoiva oranssi muovi - PK 50

Varastossa
Tuote: AF3PRG Malli: SEWNHDR 12X15ORNRistiviite: 8ALF8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€284.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaupan kirjekuori
VäriFluoresoiva oranssi
Korkeus15 "
MateriaaliMuovi
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.898
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi3926100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
BAW PLASTICS SEWNHDR 8.5X11ORN Kaupan kirjekuori 11 x 8-1/2 tuumaa fluoresoiva oranssi - 50 kpl: n pakkaus | AF4JHK 8Y913 OMMELTU 8.5X11ORN11 "8.5 "€258.10
BAW PLASTICS SEWNHDR 9X12ORN Kaupan kirjekuori 12 x 9 tuuman fluoresoiva oranssi muovi - 50 kpl: n pakkaus | AF4QPU 9G496 OMMELTU 9X12ORN12 "9"€250.81
BAW PLASTICS SEWNHDR 6X9ORN Kaupan kirjekuori 9 x 6 tuuman fluoresoiva oranssi muovi - 50 kpl pakkaus | AF4YDD 9PRL6 OMMELTU 6X9ORN9"6"€223.06
BAW PLASTICS SEWNHDR 3X5.5ORN Kaupan kirjekuori 5-1 / 2 x 3 tuuman fluoresoiva oranssi - 50 kpl pakkaus | AF6CHE 9WKG6 OMMELTU 3X5.5ORN5.5 "3"€212.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAW PLASTICS SEWNHDR 12X15ORN Kauppakirjekuori 15 x 12" Fluoresoiva oranssi muovi - PK 50
€284.87 / yksikkö