Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAUSCH + LOMB 81-34-37 mittakaava tuuma | AC9EUX 3G999

BAUSCH + LOMB 81-34-37 mittakaava tuuma

Varastossa
Tuote: AC9EUX Malli: 81-34-37Ristiviite: 3G999

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuurennuslasin mitta-asteikko
asteikko3/4 tuumaa 0.005 tuuman välein
alue3 / 4 "
TyyppiLineaarinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliasteikkoTyyppiHinta
BAUSCH + LOMB 81-34-36 Vaaka Yleiskäyttö | AC9EUW 3G997 81-34-361 astetta, 0.005 ", 0.1 mmAstelevy€68.71
BAUSCH + LOMB 81-34-38 mittakaava | AC9KEF 3H001 81-34-3820 mm 0.1 mm: n väleinLineaarinen€69.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAUSCH + LOMB 81-34-37 mittakaava tuuma
€72.10 / yksikkö