Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAUSCH + LOMB 81-23-64 Suurennuslasitasku 4x | AC9EUQ 3G981

BAUSCH + LOMB 81-23-64 Suurennuslasitasku 4x

Varastossa
Tuote: AC9EUQ Malli: 81-23-64Ristiviite: 3G981

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava taskusuurennuslasi
tapausMuovi
diopterin16D - 36D
Polttoväli2.5 - 1.1 "
Linssi Dia.23.0 mm (2)
teho4x

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9013802000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallidiopterinHinta
BAUSCH + LOMB 81-23-54 Suurennuslasitasku 4x | AC9EUP 3G977 81-23-5416D€27.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAUSCH + LOMB 81-23-64 Suurennuslasitasku 4x
€38.67 / yksikkö