Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTERY DOCTOR 20247-7 pääkatkaisin/lukitus 12/24V | AH4HBK 34RD22

BATTERY DOCTOR 20247-7 Pääkatkaisin/lukitus 12/24V

Varastossa
Tuote: AH4HBK Malli: 20247-7Ristiviite: 34RD22

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€187.82 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPääkatkaisukytkin/lukitus
LiitäntämateriaaliHopeoitu kupari
Yhteyden tyyppiPultti
Syvyys3-8 / 16 "
Pituus5.5 "
Maks. Vahvistimet500 / 250A
Maks. Jännite12 / 24V
Nastan koko10mm
Kytkimen tyyppiLinjassa pyörivä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.18
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napaisuus: Negatiivinen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTERY DOCTOR 20247-7 Pääkatkaisin/lukitus 12/24V
€187.82 / yksikkö