Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION K1050 6X28.3 Oven suojalevy 6h x 28w messinki | AC3CCR 2RGG5

BATTALION K1050 6x28.3 oven suojalevy 6h x 28w messinki

Varastossa
Tuote: AC3CCR Malli: K1050 6X28.3Ristiviite: 2RGG5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€167.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven suojalevy
Suorittaa loppuunKirkas
TarvikkeetMukana
Korkeus6"
Potkulevyn tyyppiMop-levy
MateriaaliMessinki
Paksuus0.05 "
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0935
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8302419015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliLeveysHinta
BATTALION K1050 6X28.32D Oven suojalevy 6h x 28w Ss | AC3BLL 2RCH8 K1050 6X28.32DTylsää 304Ruostumaton teräs28 "€58.91
BATTALION K1050 6X30.32D Oven suojalevy 6h x 30w Ss | AC3BYW 2RFP8 K1050 6X30.32DTylsää 304Ruostumaton teräs30 "€62.95
BATTALION K1050 6X28.32D316 Oven suojalevy 6h x 28w Ss | AC3BZR 2RFV1 K1050 6X28.32D316Tylsää 316Ruostumaton teräs28 "€65.99
BATTALION K1050 6X30.32D316 Oven suojalevy 6h x 30w Ss | AC3BZY 2RFV7 K1050 6X30.32D316Tylsää 316Ruostumaton teräs30 "€69.51
BATTALION K1050 6x34.32D316 Oven suojalevy 6h x 34w Ss | AC3CAC 2RFW2 K1050 6x34.32D316Tylsää 316Ruostumaton teräs34 "€136.11
BATTALION K1050 6X34.28 Oven suojalevy 6h x 34w Alumiini | AC3CAR 2RFX7 K1050 6x34.28TylsäAlumiini34 "€54.31
BATTALION K1050 6X30.28 Oven suojalevy 6h x 30w Alumiini | AC3CAY 2RFY4 K1050 6x30.28TylsäAlumiini30 "€46.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION K1050 6x28.3 oven suojalevy 6h x 28w messinki
€167.37 / yksikkö