AIRMASTER FAN 21311 Air Blaster, suorakäyttöinen, korkea jalusta, 3-vaiheinen, potkurin halkaisija 24 tuumaa | CE7UNC 24MP-1/4

AIRMASTER FAN 21311 ilmapuhallin, suora käyttö, korkea teline, 3-vaiheinen, potkurin halkaisija 24 tuumaa

Tuote: CE7UNC Malli: 21311Ristiviite: 24MP-1/4
€4,284.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
Terä Dia.24 "
Terän materiaaliValettu alumiini
Mitat29 x 55 x 68 "
Virtausnopeus5200 cfm
Taajuus60 Hz
KoteloTeräs
Terien lukumäärä4
Nopeuksien määrä1
Power Rating1/4
Äänitaso80 dB
Nopeus1725 rpm
Jännitearvot230 / 460 VAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitearvotTerä Dia.MitatVirtausnopeusTerien lukumääräPower RatingÄänitasoNopeusHinta
AIRMASTER FAN 21300 Air Blaster, suorakäyttö, korkea jalusta, 1 vaihe, potkurin halkaisija 18 tuumaa | CE7UMX 18M-1/4 21300115 / 230 VAC18 "23 x 55 x 62 "3450 cfm41/474 dB1725 rpm€4,185.49
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 21301 Air Blaster, suorakäyttöinen, korkea jalusta, 3-vaiheinen, potkurin halkaisija 18 tuumaa | CE7UMY 18MP-1/4 21301230 / 460 VAC18 "23 x 55 x 62 "3450 cfm41/474 dB1725 rpm€4,167.16
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 21302 Air Blaster, suorakäyttö, korkea jalusta, 1 vaihe, potkurin halkaisija 18 tuumaa | CE7UMZ 18M-1/4X 21302115 / 230 VAC18 "23 x 55 x 62 "3450 cfm41/474 dB1725 rpm€4,864.36
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 21303 Air Blaster, suorakäyttöinen, korkea jalusta, 3-vaiheinen, potkurin halkaisija 18 tuumaa | CE7UNA 18MP-1/4X 21303230 / 460 VAC18 "23 x 55 x 62 "3450 cfm41/474 dB1725 rpm€4,868.18
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 21310 Air Blaster, suorakäyttö, korkea jalusta, 1 vaihe, potkurin halkaisija 24 tuumaa | CE7UNB 24M-1/4 21310115 / 230 VAC24 "29 x 55 x 68 "5200 cfm41/480 dB1725 rpm€4,302.33
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 21312 Air Blaster, suorakäyttö, korkea jalusta, 1 vaihe, potkurin halkaisija 24 tuumaa | CE7UND 24M-1/4X 21312115 / 230 VAC24 "29 x 55 x 68 "5200 cfm41/480 dB1725 rpm€4,975.09
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 21313 Air Blaster, suorakäyttöinen, korkea jalusta, 3-vaiheinen, potkurin halkaisija 24 tuumaa | CE7UNE 24MP-1/4X 21313230 / 460 VAC24 "29 x 55 x 68 "5200 cfm41/480 dB1725 rpm€4,985.02
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRMASTER FAN 21311 ilmapuhallin, suora käyttö, korkea teline, 3-vaiheinen, potkurin halkaisija 24 tuumaa
€4,284.00 / yksikkö