Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 5LR21 -kaapeliliitin Rg6 | AE4LWJ

POWER FIRST 5LR21 kaapeliliitin Rg6

Varastossa
Tuote: AE4LWJ Malli: 5LR21

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkoaksiaaliliitin
Kaapelin tyyppiRG6 nelisuojauksella
VäriHopea
YhteysF-tyyppi
Hz0 - 1 GHz
Asennustapa1 kpl. Purista

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8536694010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiYhteysHzAsennustapaeräPkg. MääräHinta
POWER FIRST 1UKD4 koaksiaaliliitin RG6 F Type - 10 kpl pakkaus | AB3NJX 1 UKD4RG6 nelisuojauksellaF-tyyppi0 - 1 GHzPuristuskoaksiaaliliitin10€17.80
POWER FIRST 1UKD7 Koaksiaaliliitin RG59 F Tyyppi - 50 kpl pakkaus | AB3NJZ 1 UKD7RG59 yhdellä suojauksellaF-tyyppi0 - 1 GHzPuristuskoaksiaaliliitin50€85.58
POWER FIRST 1UKD8 koaksiaaliliitin RG6 F Tyyppi - pakkaus 50 | AB3NKA 1 UKD8RG6 Single / Tri / Quad -suojauksellaF-tyyppi0 - 1 GHzPuristuskoaksiaaliliitin50€92.99
POWER FIRST 2UYH1 -puristusliitin BNC RG6 PK15 | AC3NNM 2UYH1RG6BNC0 - 3 GHzPuristuskoaksiaaliliitin15€74.97
POWER FIRST 2UYH2 -puristusliitin BNC RG59 PK15 | AC3NNN 2UYH2RG59BNC0 - 3 GHzPuristuskoaksiaaliliitin15€74.97
POWER FIRST 4JY51 -liitin Bnc Pk5 | AD8FUM 4JY51RG59 yhdellä suojauksellaBNC0 - 3 GHzTwist-Onkoaksiaaliliitin5€10.99
POWER FIRST 4JY52 -liitin Bnc Pk5 | AD8FUN 4JY52RG59 yhdellä suojauksellaBNC0 - 3 GHzPuristuskoaksiaaliliitin5€10.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 5LR21 kaapeliliitin Rg6
€0.11 / yksikkö