Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 5U610 Koukkutyylinen ovenpidike 2-1 / 4 satiinikromissa | AE6MQG

BATTALION 5U610 Koukkumainen ovenpidike 2-1/4, satiinikromi

Varastossa
Tuote: AE6MQG Malli: 5U610

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukutyyppinen oven pidike
Pohjan halkaisija.2.25 "
VäriHopea
Suorittaa loppuunSatin Chrome
TarvikkeetMukana
MateriaaliKiinteä messinki
AsennustyyppiSeinäkiinnitys
Projektio3.593
Kärjen materiaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302416015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.VäriSuorittaa loppuunAsennustyyppiProjektioHinta
BATTALION 5U611 Koukutyyppinen ovenpidike 2 tuuman kirkas messinki | AE6MQH 5U6112"KeltainenKirkas messinkiSeinäkiinnitys3.593€52.50
BATTALION 5U616 Koukutyyppinen ovenpidike 2-7 / 32, satiinikromi | AE6MQL 5U6162-7 / 32 "HopeaSatin ChromeLattia-asennus3-15 / 16 "€64.80
BATTALION 5U617 Koukutyyppinen ovenpidike 2-7 / 32 kirkkaassa messingissä | AE6MQM 5U6172-7 / 32 "KeltainenKirkas messinkiLattia-asennus3-15 / 16 "€37.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 5U610 Koukkumainen ovenpidike 2-1/4, satiinikromi
€54.85 / yksikkö