BATTALION 5TUN6 Hydraulinen ovensulkija raskaampaa | AE6LHK

BATTALION 5TUN6 Hydraulinen ovensuljin raskaaseen käyttöön

Varastossa
Tuote: AE6LHK Malli: 5TUN6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€422.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDoor Closer
Varren materiaaliAlumiini
Varsi tyyppiSäännöllinen
Lähempi suorituskykyHeavy Duty
Lähempänä tyyppiäEi-pidä auki
Käyttötilan sulkeminenHydraulinen
Oven luovutusEi käsin / käännettävä
Ulko-oven leveys48 "
Suorittaa loppuunAlumiini
Asunnon korkeus3.75 "
Asunnon pituus13.625 "
Kotelon leveys2.125 "
Sisäoven leveys60 "
Maks. Oven avaaminen90 Tutkinnot
AsennustyyliPinta-asennettu
Projektio seinästä2-1 / 8 "
Kevään kokoSäädettävä 1 - 6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0725
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8302603000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnityslaitteet (eivät sisälly toimitukseen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunAsunnon korkeusAsunnon pituusKotelon leveysHinta
BATTALION 5TUN7 Hydraulinen ovensuljin Heavy Duty | AE6LHL 5TUN8 5 TUN7Tumma pronssi3.75 "13.625 "2.125 "€422.72
BATTALION 5TUN8 Hydraulinen ovensulkija pinta-asennettava | AE6LHM 5 TUN8Tumma pronssi3 / 4 "9 1 / 16 "3.125 "-
Tarjouspyyntö
BATTALION 5TUN9 Hydraulinen ovensulkija pinta-asennettava | AE6LHN 5 TUN9Alumiini3 / 4 "9 1 / 16 "3.125 "€164.19
BATTALION 5TUP1 Hydraulinen ovensulkija pinta-asennettava | AE6LHQ 5 TUP1Tumma pronssi3 / 4 "12 "2.25 "€549.68
BATTALION 5TUP4 Hydraulinen ovensulkija pinta-asennettava | AE6LHU 5 TUP4Alumiini3 / 4 "12 "2.25 "€370.94
BATTALION 5TUP5 Hydraulinen ovensulkija pinta-asennettava | AE6LHV 5 TUP5Alumiini3 / 4 "9 1 / 16 "3.125 "€168.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 5TUN6 Hydraulinen ovensuljin raskaaseen käyttöön
€422.72 / yksikkö