Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 5TUP5 Hydraulinen ovensulkija pinta-asennettava | AE6LHV

BATTALION 5TUP5 Hydraulinen ovensuljin Pinta-asennus

Varastossa
Tuote: AE6LHV Malli: 5TUP5

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDoor Closer
Varren materiaaliAlumiini
Varsi tyyppiSäännöllinen
Lähempi suorituskykyHeavy Duty
Lähempänä tyyppiäEi-pidä auki
Käyttötilan sulkeminenHydraulinen
Oven luovutusEi käsin / käännettävä
Ulko-oven leveys36 "
Suorittaa loppuunAlumiini
Asunnon korkeus3 / 4 "
Asunnon pituus9 1 / 16 "
Kotelon leveys3.125 "
Sisäoven leveys44 "
Maks. Oven avaaminen90 Tutkinnot
AsennustyyliPinta-asennettu
Projektio seinästä3-1 / 8 "
Kevään kokoSäädettävä 1 - 4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.95
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)34.04
HS-koodi8302603000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennustarvikkeet (mukana)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunAsunnon korkeusAsunnon pituusKotelon leveysHinta
BATTALION 5TUN6 Hydraulinen ovensulkija raskaampaa | AE6LHK 5 TUN6Alumiini3.75 "13.625 "2.125 "€394.52
BATTALION 5TUN7 Hydraulinen ovensuljin Heavy Duty | AE6LHL 5TUN8 5 TUN7Tumma pronssi3.75 "13.625 "2.125 "€394.52
BATTALION 5TUN8 Hydraulinen ovensulkija pinta-asennettava | AE6LHM 5 TUN8Tumma pronssi3 / 4 "9 1 / 16 "3.125 "-
Tarjouspyyntö
BATTALION 5TUN9 Hydraulinen ovensulkija pinta-asennettava | AE6LHN 5 TUN9Alumiini3 / 4 "9 1 / 16 "3.125 "€170.28
BATTALION 5TUP1 Hydraulinen ovensulkija pinta-asennettava | AE6LHQ 5 TUP1Tumma pronssi3 / 4 "12 "2.25 "€530.08
BATTALION 5TUP4 Hydraulinen ovensulkija pinta-asennettava | AE6LHU 5 TUP4Alumiini3 / 4 "12 "2.25 "€346.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 5TUP5 Hydraulinen ovensuljin Pinta-asennus
€166.45 / yksikkö