BATTALION 5TUN1 Kosketuspalkin vanteen ulostulo 48 sisään | AE6LHE

BATTALION 5TUN1 kosketuspalkin vanteen ulostulo 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6LHE Malli: 5TUN1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€288.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKosketuspalkin vanne
Oven korkeusN / A
Oven leveys37 - 48 "
Suorittaa loppuunAlumiini
Sopii pylvään leveydelle4.25 "
Oven paksuus1.75 "
LuokkaN / A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.032
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistu laitteen tyypistä (Poistu laitteesta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven leveysHinta
BATTALION 5TUN2 Touch Bar Rim Exit 36 ​​sisään | AE6LHF 5 TUN236 "€313.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 5TUN1 kosketuspalkin vanteen ulostulo 48 tuumaa
€288.23 / yksikkö