BATTALION 5TUN2 Touch Bar Rim Exit 36 ​​sisään | AE6LHF

BATTALION 5TUN2 kosketuspalkin vanteen ulostulo 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6LHF Malli: 5TUN2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€313.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKosketuspalkin vanne
ADA-yhteensopivaEi ADA-yhteensopiva
Oven leveys36 "
Suorittaa loppuunAlumiini
Sopii pylvään leveydelle4.25 "
Oven paksuus1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6315
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistu laitteen tyypistä (Poistu laitteesta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven leveysHinta
BATTALION 5TUN1 Kosketuspalkin vanteen ulostulo 48 sisään | AE6LHE 5 TUN137 - 48 "€288.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 5TUN2 kosketuspalkin vanteen ulostulo 36 tuumaa
€313.83 / yksikkö