Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 4RRG8 nokan salpa avain musta jauhemaalattu | AD9GKV

BATTALION 4RRG8 nokkasalpa avaimella musta pulverimaalattu

Varastossa
Tuote: AD9GKV Malli: 4RRG8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCam Salpa
Syvyys1.125 "
Suorittaa loppuunMusta jauhe päällystetty
Ote29/32", 1-1/8", 1-3/8"
Korkeus1.437 "
Salvan tyyppiL Kahva
LukitustyyppiAvain
MateriaaliSinkki / teräs
Kiinnitysreikä Dia.7 / 8 "
Ulkopaneelin paksuus1/32 "- 1/4"
Paneelin aukon pituus13 / 16 "
Paneelin aukon leveys13 / 16 "
Reiän / ruuvin kokoinen paneeli7 / 32 "
Leveys4.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8301300060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Reiänvalmistuskeskuksen linjat (3-5 / 32 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysSuorittaa loppuunOteKorkeusLukitustyyppiMateriaaliKiinnitysreikä Dia.Hinta
BATTALION 1XMU4 nokka salpa lukkiutumaton musta jauhemaalattu | AB4FLZ 1XMU42 7 / 32 "1-3 / 32 "Musta jauhe päällystetty35/64", 45/64", 1-7/64"1.875 "LukitsematonPainevalettu sinkki-€49.98
BATTALION 1XNZ1 nokka salvan avain kromi T kahva | AB4FTG 1XNZ14 3 / 32 "1-5 / 16 "kromi2-7 / 32 "2 45 / 64 "Avainsinkki7 / 8 "€51.65
BATTALION 1XNZ2 nokka salpa lukitsematon kromi T kahva | AB4FTH 1XNZ24 3 / 32 "1-5 / 16 "kromi2-7 / 32 "2 45 / 64 "Lukitsematonsinkki7 / 8 "€48.93
BATTALION 1XNZ3 nokan salpa, lukitsematon jauhemaalattu AB4FTJ 1XNZ34 3 / 32 "1-5 / 16 "Musta jauhe päällystetty2-7 / 32 "2 45 / 64 "Lukitsematonsinkki7 / 8 "€15.09
BATTALION 1XNZ4 nokka salpa avain musta jauhemaalattu | AB4FTK 1XNZ44 3 / 32 "1-5 / 16 "Musta jauhe päällystetty2-7 / 32 "2 45 / 64 "Avainsinkki7 / 8 "€8.23
BATTALION 1XNZ5 nokka-lukitussalpa, avain, 4-7/64 "H x 5" W, L-kahva, kromi | AB4FTL 1XNZ55"1-5 / 16 "kromi2-7 / 32 "4 7 / 64 "Avainsinkki7 / 8 "€54.68
BATTALION 1XNZ6 nokka salpa lukitsematon kromi L kahva | AB4FTM 1XNZ65"1-5 / 16 "kromi2-7 / 32 "4 7 / 64 "Lukitsematonsinkki7 / 8 "€36.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 4RRG8 nokkasalpa avaimella musta pulverimaalattu
€46.73 / yksikkö