Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 4PE78 Pulttijousi 6 tuumaa | AD9CEM

BATTALION 4PE78 pulttijousi 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9CEM Malli: 4PE78

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukittumaton jousipultti
Pultin pään halkaisija1 / 2 "
Pultin pituus5 51 / 64 "
Suorittaa loppuunMusta / sinkitty
TarvikkeetMukana
Korkeus1.156 "
Pituus6"
MateriaaliTeräs
Operaation tyyppiPinta- ja kiinnityslakko
Heittokoko1-1 / 4 "
Leveys1 25 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 4PE78 pulttijousi 6 tuumaa
€14.60 / yksikkö