Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS CHLORIDE PH2SBK Mini Led Askelvalo | AG4VKD 34VE71

PHILIPS CHLORIDE PH2SBK mini led-askelvalo

Varastossa
Tuote: AG4VKD Malli: PH2SBKRistiviite: 34VE71

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€318.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini LED -askelvalo
Värilämpötila.3500K
CRI80
Korkeus2.75
Kotelon väriMusta
KoteloEnsiluokkainen painevalettu alumiini
Pituus4.5 "
Linssipolykarbonaatti
Valon väriValkoinen
LumensMatala: 62.9, keskitaso: 119.3, korkea: 148.7
Käyttölämpötila alue-31 - 104 astetta F
Nimetty elämäPathMaster on suunniteltu kiinteän tilan komponenteilla ja se on luokiteltu 10 vuoden jatkuvaan "normaalisti" -käyttöön.
Temp. alue-31 astetta F (-35 astetta C) - 104 astetta F (40 astetta C)
Jännite120
Takuu5 v.
Leveys1.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9405600000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärilämpötila.CRIKotelon väriValon väriHinta
PHILIPS CHLORIDE PH2SWHAMB Mini Led Askelvalo | AG4VKB 34VE69 PH2SWHAMB585-595 NmN / AValkoinenKeltainen€316.77
PHILIPS CHLORIDE PH2SWHBLU Mini Led Askelvalo | AG4VKC 34VE70 PH2SWHBLU475-480 NmN / AValkoinensininen€348.50
PHILIPS CHLORIDE PH2SBKAMB Mini Led Askelvalo | AG4VKE 34VE72 PH2SBKAMB585-595 NmN / AMustaKeltainen€298.97
PHILIPS CHLORIDE PH2SBKBLU Mini Led Askelvalo | AG4VKF 34VE73 PH2SBKBLU475-480 NmN / AMustasininen€318.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS CHLORIDE PH2SBK mini led-askelvalo
€318.80 / yksikkö