Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 4PB54 lukittavissa oleva liukusalpa 2-1 / 4 tuuman leveys | AD9BQN

BATTALION 4PB54 Riippulukittava liukusalpa, 2-1/4 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AD9BQN Malli: 4PB54

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukittava liukukahva
Pultin pään halkaisija5 / 16 "
Pultin pituus6.187 "
VäriHopea
Suorittaa loppuunsinkki
TarvikkeetMukana
Salvan tyyppiLiu'uta salpa
Pituus6.187 "
MateriaaliTeräs
Maks. Sakkeli Dia.3 / 8 "
Kiinnitysreikien määrä4
Heittokoko2-7 / 16 "
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 4PB54 Riippulukittava liukusalpa, 2-1/4 tuuman leveys
€16.08 / yksikkö