Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 4PA25 High Security Template Full Mortise | AD9BEL

BATTALION 4PA25 High Security Template Full Mortise

Varastossa
Tuote: AD9BEL Malli: 4PA25

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€155.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin turvallinen mallin sarana
LaakerityyppiPiilotettu
CornersNeliö
Oven paksuus3 / 16 "
Suorittaa loppuunSatiini ruostumaton teräs
Kehyksen lehden pituus4.5 "
Kehyksen lehden leveys4.5 "
PalvelimetMukana
Korkeus4.5 "
Reiät lehtiä kohti4
SairaalavinkkiEi
Lehtien paksuus0.196'
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusTäysi Mortise
Pin Dia.5 / 16 "
Tapin materiaaliTeräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata180 Tutkinnot
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8302106030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 4PA25 High Security Template Full Mortise
€155.73 / yksikkö