Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 4JG70 Pultin huuhtelu 1 tuuman leveys | AD8EEJ

BATTALION 4JG70 pultti, tasainen 1 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AD8EEJ Malli: 4JG70

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsuin luokan huuhtelupultti
Pultin pään halkaisija1 / 2 "
Suorittaa loppuunKirkas messinki
TarvikkeetMukana
Pituus6.75 "
Heittokoko1"
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusLeveysHinta
BATTALION 4JG68 Pultti, tasainen 6 tuuman korkeus | AD8EEG 4JG69 4JG68Satin Chrome6"3 / 4 "€31.22
BATTALION 4JG69 pulttisuojus 6 tuuman korkeudella | AD8EEH 4JG69Kirkas messinki6"3 / 4 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 4JG70 pultti, tasainen 1 tuuman leveys
€7.38 / yksikkö