BATTALION 4JG69 pulttisuojus 6 tuuman korkeudella | AD8EEH

BATTALION 4JG69-pultti, 6 tuuman korkeus

Tuote: AD8EEH Malli: 4JG69

Hanki se saattaa 2, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsuin luokan huuhtelupultti
Pultin pään halkaisija1 / 2 "
Suorittaa loppuunKirkas messinki
TarvikkeetMukana
Pituus6"
Heittokoko1"
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusLeveysHinta
BATTALION 4JG68 Pultti, tasainen 6 tuuman korkeus | AD8EEG 4JG69 4JG68Satin Chrome6"3 / 4 "€35.74
BATTALION 4JG70 Pultin huuhtelu 1 tuuman leveys | AD8EEJ 4JG70Kirkas messinki6.75 "1"€40.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 4JG69-pultti, 6 tuuman korkeus