Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 4JG51 Kaappikaapin salpa 1-3/4 tuumaa | AD8EEA

BATTALION 4JG51 Kaappikaapin salpa 1-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8EEA Malli: 4JG51

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin ja kaapin salpa
Saaliin leveys1.75 "
Suorittaa loppuunKirkas messinki päällystetty
TarvikkeetMukana
MateriaaliTeräs
Lakon korkeus1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 4JG51 Kaappikaapin salpa 1-3/4 tuumaa
€3.37 / yksikkö