Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 3HUH1 Nostosarana Luonnollinen 4 x 3 tuumaa | AC9PDA

BATTALION 3HUH1 Luonnollinen nostosarana 4 x 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9PDA Malli: 3HUH1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostosarana
VäriLuonnollinen
CornersNeliö
Suorittaa loppuunLuonnollinen
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus4"
HolesKanssa
Reiät lehtiä kohti2
Lehtien paksuus7 / 64 "
Vasen / oikea käsiVasen
Kantavuus265 lb
MateriaaliTeräs
AsennusKoko pinta
Pin Dia.1 / 4 "
Tapin materiaaliTeräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata270 Tutkinnot
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8302106030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVasen / oikea käsiVäriCornersKantavuusMateriaaliPin Dia.Tapin materiaaliLiikerataHinta
BATTALION 1XMG7 Irrotettava sarana Luonnollinen 2-1 / 2 x 2 tuumaa | AB4FKF 1XMG7OikeaLuonnollinenNeliö-304 Ruostumaton teräs1 / 4 "304 Ruostumaton teräs180 Tutkinnot€27.67
BATTALION 1XMG9 Irrotettava sarana 2-1 / 2 x 11/16 tuumaa | AB4FKH 1XMG9OikeaMustaPyöreä-Painevalettu sinkki3 / 8 "Painevalettu sinkki180 Tutkinnot€7.48
BATTALION 1XMH1 Nostosarana 2-1/2 x 1-1/4 tuumaa | AB4FKJ 1XMH2 1XMH1VasenMustaPyöreä-Painevalettu sinkki3 / 8 "Painevalettu sinkki180 Tutkinnot€37.10
BATTALION 1XMH2 nostosarana 2-1 / 2 x 1-1 / 4 tuumaa | AB4FKK 1XMH2Vasen oikeaMustaPyöreä-Painevalettu sinkki3 / 8 "Painevalettu sinkki180 Tutkinnot-
Tarjouspyyntö
BATTALION 3HUE4 Nostosarana Luonnollinen 2 x 1-11/16 tuumaa | AC9PCC 3 HUE4VasenLuonnollinenNeliö88 lb304 Ruostumaton teräs3 / 16 "304 Ruostumaton teräs270 Tutkinnot€7.02
BATTALION 3HUF1 Irrotettava sarana Luonnollinen 2 x 1-11 / 16 tuumaa | AC9PCG 3 HUF1OikeaLuonnollinenNeliö88 lbTeräs1 / 8 "Teräs270 Tutkinnot€3.75
BATTALION 3HUF4 Irrotettava sarana Luonnollinen 2-1 / 2 x 2-1 / 2 tuumaa | AC9PCK 3 HUF4OikeaLuonnollinenNeliö88 lbTeräs3 / 16 "Teräs270 Tutkinnot€4.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 3HUH1 Luonnollinen nostosarana 4 x 3 tuumaa
€11.30 / yksikkö