Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 3HUF4 Irrotettava sarana Luonnollinen 2-1 / 2 x 2-1 / 2 tuumaa | AC9PCK

BATTALION 3HUF4 nostosarana luonnollinen 2-1/2 x 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9PCK Malli: 3HUF4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostosarana
VäriLuonnollinen
CornersNeliö
Suorittaa loppuunLuonnollinen
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus2.5 "
HolesKanssa
Reiät lehtiä kohti2
Lehtien paksuus59 / 64 "
Vasen / oikea käsiOikea
Kantavuus88 lb
MateriaaliTeräs
AsennusKoko pinta
Pin Dia.3 / 16 "
Tapin materiaaliTeräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata270 Tutkinnot
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8302106030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVasen / oikea käsiVäriCornersKantavuusMateriaaliPin Dia.Tapin materiaaliLiikerataHinta
BATTALION 1XMG7 Irrotettava sarana Luonnollinen 2-1 / 2 x 2 tuumaa | AB4FKF 1XMG7OikeaLuonnollinenNeliö-304 Ruostumaton teräs1 / 4 "304 Ruostumaton teräs180 Tutkinnot€27.67
BATTALION 1XMG9 Irrotettava sarana 2-1 / 2 x 11/16 tuumaa | AB4FKH 1XMG9OikeaMustaPyöreä-Painevalettu sinkki3 / 8 "Painevalettu sinkki180 Tutkinnot€7.48
BATTALION 1XMH1 Nostosarana 2-1/2 x 1-1/4 tuumaa | AB4FKJ 1XMH2 1XMH1VasenMustaPyöreä-Painevalettu sinkki3 / 8 "Painevalettu sinkki180 Tutkinnot€37.10
BATTALION 1XMH2 nostosarana 2-1 / 2 x 1-1 / 4 tuumaa | AB4FKK 1XMH2Vasen oikeaMustaPyöreä-Painevalettu sinkki3 / 8 "Painevalettu sinkki180 Tutkinnot-
Tarjouspyyntö
BATTALION 3HUE4 Nostosarana Luonnollinen 2 x 1-11/16 tuumaa | AC9PCC 3 HUE4VasenLuonnollinenNeliö88 lb304 Ruostumaton teräs3 / 16 "304 Ruostumaton teräs270 Tutkinnot€7.02
BATTALION 3HUF1 Irrotettava sarana Luonnollinen 2 x 1-11 / 16 tuumaa | AC9PCG 3 HUF1OikeaLuonnollinenNeliö88 lbTeräs1 / 8 "Teräs270 Tutkinnot€3.75
BATTALION 3HUF5 Nostosarana Natural 3 x 3 tuumaa | AC9PCL 3HUH6 3 HUF5OikeaLuonnollinenNeliö176 lbTeräs1 / 4 "Teräs270 Tutkinnot€8.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 3HUF4 nostosarana luonnollinen 2-1/2 x 2-1/2 tuumaa
€4.31 / yksikkö