Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 3EHW7 Magneettinen ovenpidike Nylon Valkoinen Seinä / lattia | AC8WRG

BATTALION 3EHW7 Magneettinen ovenpidike Nylon Valkoinen Seinä/lattia

Varastossa
Tuote: AC8WRG Malli: 3EHW7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen oven pidike
Pohjan halkaisija.1.5
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunNylon
TarvikkeetEi sisälly
Magneettinen vahvuus19.8 lb
MateriaaliNylon
AsennustyyppiSeinä / lattia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pidikkeen projektio (3/4 ")
    • Lakon projektio (3/4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.VäriSuorittaa loppuunTarvikkeetMateriaaliAsennustyyppiHinta
BATTALION 1XNP4 magneettinen ovenpidike pronssiseinä | AB4FRA 1XNP41.75 "PronssiAntiikki pronssiMukanaTeräsSeinä€47.21
BATTALION 1XNP5 magneettinen ovenpidike satiininen nikkeliseinä | AB4FRB 1XNP51.75 "HopeaSatiini-nikkeliMukanaTeräsSeinä€46.28
BATTALION 1XNP7 Magneettinen ovenpidike kromihopea seinä | AB4FRC 1XNP71.75 "HopeakromiMukanaTeräsSeinä€47.26
BATTALION 1XNP8 magneettinen oven pidike messinkinen messinkiseinä | AB4FRD 1XNP81.75 "MessinkiMessinkiMukanaTeräsSeinä€46.24
BATTALION 3EHW6 Magneettinen ovenpidike Nylon Musta Seinä/lattia | AC8WRF 3EHX4 3EHW61.5MustaNylonEi sisällyNylonSeinä / lattia€84.80
BATTALION 3EHX4 Magneettinen ovenpidike ruostumatonta terästä oleva hopeaseinä | AC8WRN 3EHX42.5 "HopeaRuostumaton teräsEi sisälly316 Ruostumaton teräsSeinä-
Tarjouspyyntö
BATTALION 3EHX5 magneettinen ovenpidike ruostumatonta terästä AC8WRP 3EHX51.875 "HopeaRuostumaton teräsEi sisälly316 Ruostumaton teräsSeinä / lattia€405.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 3EHW7 Magneettinen ovenpidike Nylon Valkoinen Seinä/lattia
€100.41 / yksikkö