BATTALION 3EHX4 Magneettinen ovenpidike ruostumatonta terästä oleva hopeaseinä | AC8WRN

BATTALION 3EHX4 magneettinen ovenpidike ruostumattomasta teräksestä hopea seinä

Tuote: AC8WRN Malli: 3EHX4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen oven pidike
Pohjan halkaisija.2.5 "
VäriHopea
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
TarvikkeetEi sisälly
Magneettinen vahvuus23.6 lb
Materiaali316 Ruostumaton teräs
AsennustyyppiSeinä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pidikkeen jalustan korkeus (1-1 / 8 ")
    • Pidikkeen alustan leveys (2-1 / 8 ")
    • Pidikkeen projektio (3/4 ")
    • Lakon projektio (3/4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.VäriSuorittaa loppuunTarvikkeetMateriaaliAsennustyyppiHinta
BATTALION 1XNP4 magneettinen ovenpidike pronssiseinä | AB4FRA 1XNP41.75 "PronssiAntiikki pronssiMukanaTeräsSeinä€47.21
BATTALION 1XNP5 magneettinen ovenpidike satiininen nikkeliseinä | AB4FRB 1XNP51.75 "HopeaSatiini-nikkeliMukanaTeräsSeinä€46.28
BATTALION 1XNP7 Magneettinen ovenpidike kromihopea seinä | AB4FRC 1XNP71.75 "HopeakromiMukanaTeräsSeinä€47.26
BATTALION 1XNP8 magneettinen oven pidike messinkinen messinkiseinä | AB4FRD 1XNP81.75 "MessinkiMessinkiMukanaTeräsSeinä€46.24
BATTALION 3EHW6 Magneettinen ovenpidike Nylon Musta Seinä/lattia | AC8WRF 3EHX4 3EHW61.5MustaNylonEi sisällyNylonSeinä / lattia€84.80
BATTALION 3EHW7 Magneettinen ovenpidike Nylon Valkoinen Seinä / lattia | AC8WRG 3EHW71.5ValkoinenNylonEi sisällyNylonSeinä / lattia€100.41
BATTALION 3EHX5 magneettinen ovenpidike ruostumatonta terästä AC8WRP 3EHX51.875 "HopeaRuostumaton teräsEi sisälly316 Ruostumaton teräsSeinä / lattia€405.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 3EHX4 magneettinen ovenpidike ruostumattomasta teräksestä hopea seinä