Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 2VMW2 vipu Lockset kulmamessinki | AC3RCJ

BATTALION 2VMW2 vipulukitussarja kulmikas messinki

Varastossa
Tuote: AC3RCJ Malli: 2VMW2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
upotussyvyysvaatimus2-3/8 and 2-3/4"
Suorittaa loppuunKiillotettu messinki
PaloEi arvioitu
Toimintomerkintä
Luokka3
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiKW1
SijaintityyppiAsuinkiinteistö
LukitustoimintoSisäänkäynti
Lukituksen suorituskykyLight Duty
Avainten määrä2
Lakko Dim.2-3/4 x 1-1/8"
LakotyyppiPyöreä ja neliön kulma Full Lip Strike
TyyliViisto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.864
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunToimintokeyingLakko Dim.TyyliHinta
BATTALION 1TPN2 -vipu Lockset Kevyt messinkikäyttö | AB3JEF 1TPN2Kiillotettu messinkiKulkuAvaimeton2-1/4 x 1-3/4"Viisto€37.38
BATTALION 1TPP8 Lever Lockset Kevyt nikkeli Tietosuoja | AB3JEL 1TPP9 1TPP8Satiini-nikkeliyksityisyysAvaimeton2-1/4 x 1-3/4"Majava Tail€35.96
BATTALION 1TPP9 Vivun lukitsin kevyt nikkeli | AB3JEM 1TPP9Satiini-nikkeliKulkuAvaimeton2-1/4 x 1-3/4"Majava Tail-
Tarjouspyyntö
BATTALION 1TPW5 -vipu Lockset Light Duty Brass Tietosuoja | AB3JFP 1TPW5Kiillotettu messinkiyksityisyysAvaimeton2-1/4 x 1-3/4"Suoraan€39.31
BATTALION 1TPW6 -vipu Lockset Kevyt messinkikäyttö | AB3JFQ 1TPW6Kiillotettu messinkiKulkuAvaimeton2-1/4 x 1-3/4"Suoraan€9.00
BATTALION 2VMX4 -vivut Lockset Straight Style Messinki | AC3RCT 2VMX4Kiillotettu messinkimerkintäAvain eri2-3/4 x 1-1/8"Suoraan€39.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 2VMW2 vipulukitussarja kulmikas messinki
€39.34 / yksikkö