BATTALION 1TPP9 Vivun lukitsin kevyt nikkeli | AB3JEM

BATTALION 1TPP9-vipulukkosarja, kevyt nikkelikanava

Tuote: AB3JEM Malli: 1TPP9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
upotussyvyysvaatimus2-3/8 and 2-3/4"
Suorittaa loppuunSatiini-nikkeli
PaloEi arvioitu
ToimintoKulku
Luokka3
keyingAvaimeton
SijaintityyppiAsuinkiinteistö
LukitustoimintoKulku
Lukituksen suorituskykyLight Duty
Vaadittu oven paksuus1-3/8 to 1-3/4"
Lakko Dim.2-1/4 x 1-3/4"
LakotyyppiPyöreä ja neliön kulma Full Lip Strike
TyyliMajava Tail

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.77
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunToimintokeyingLakko Dim.TyyliHinta
BATTALION 1TPN2 -vipu Lockset Kevyt messinkikäyttö | AB3JEF 1TPN2Kiillotettu messinkiKulkuAvaimeton2-1/4 x 1-3/4"Viisto€37.38
BATTALION 1TPP8 Lever Lockset Kevyt nikkeli Tietosuoja | AB3JEL 1TPP9 1TPP8Satiini-nikkeliyksityisyysAvaimeton2-1/4 x 1-3/4"Majava Tail€35.96
BATTALION 1TPW5 -vipu Lockset Light Duty Brass Tietosuoja | AB3JFP 1TPW5Kiillotettu messinkiyksityisyysAvaimeton2-1/4 x 1-3/4"Suoraan€39.31
BATTALION 1TPW6 -vipu Lockset Kevyt messinkikäyttö | AB3JFQ 1TPW6Kiillotettu messinkiKulkuAvaimeton2-1/4 x 1-3/4"Suoraan€9.00
BATTALION 2VMW2 vipu Lockset kulmamessinki | AC3RCJ 2VMW2Kiillotettu messinkimerkintäAvain eri2-3/4 x 1-1/8"Viisto€39.34
BATTALION 2VMX4 -vivut Lockset Straight Style Messinki | AC3RCT 2VMX4Kiillotettu messinkimerkintäAvain eri2-3/4 x 1-1/8"Suoraan€39.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1TPP9-vipulukkosarja, kevyt nikkelikanava