Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1TPP8 Lever Lockset Kevyt nikkeli Tietosuoja | AB3JEL 1TPP9

BATTALION 1TPP8 Lever Lockset Light Duty Nickel Privacy

Varastossa
Tuote: AB3JEL Malli: 1TPP8Ristiviite: 1TPP9

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
upotussyvyysvaatimus2-3/8 and 2-3/4"
Suorittaa loppuunSatiini-nikkeli
PaloEi arvioitu
Toimintoyksityisyys
Luokka3
keyingAvaimeton
SijaintityyppiAsuinkiinteistö
Lukitustoimintoyksityisyys
Lukituksen suorituskykyLight Duty
Vaadittu oven paksuus1-3/8 to 1-3/4"
Lakko Dim.2-1/4 x 1-3/4"
LakotyyppiPyöreä ja neliön kulma Full Lip Strike
TyyliMajava Tail

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.77
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunToimintokeyingLakko Dim.TyyliHinta
BATTALION 1TPN2 -vipu Lockset Kevyt messinkikäyttö | AB3JEF 1TPN2Kiillotettu messinkiKulkuAvaimeton2-1/4 x 1-3/4"Viisto€41.91
BATTALION 1TPP9 Vivun lukitsin kevyt nikkeli | AB3JEM 1TPP9Satiini-nikkeliKulkuAvaimeton2-1/4 x 1-3/4"Majava Tail-
Tarjouspyyntö
BATTALION 1TPW5 -vipu Lockset Light Duty Brass Tietosuoja | AB3JFP 1TPW5Kiillotettu messinkiyksityisyysAvaimeton2-1/4 x 1-3/4"Suoraan€42.95
BATTALION 1TPW6 -vipu Lockset Kevyt messinkikäyttö | AB3JFQ 1TPW6Kiillotettu messinkiKulkuAvaimeton2-1/4 x 1-3/4"Suoraan€30.53
BATTALION 2VMW2 vipu Lockset kulmamessinki | AC3RCJ 2VMW2Kiillotettu messinkimerkintäAvain eri2-3/4 x 1-1/8"Viisto€44.43
BATTALION 2VMX4 -vivut Lockset Straight Style Messinki | AC3RCT 2VMX4Kiillotettu messinkimerkintäAvain eri2-3/4 x 1-1/8"Suoraan€41.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1TPP8 Lever Lockset Light Duty Nickel Privacy
€39.39 / yksikkö