BATTALION 2RFU2 Oven suojalevy 34h x 34w Ss | AC3BZH

BATTALION 2RFU2 Oven suojalevy 34h x 34w Ss

Varastossa
Tuote: AC3BZH Malli: 2RFU2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€339.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven suojalevy
Suorittaa loppuunTylsää 304
TarvikkeetMukana
Korkeus34 "
Potkulevyn tyyppiPanssarilevy
MateriaaliRuostumaton teräs
Paksuus0.05 "
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.62
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi8302416015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunTarvikkeetKorkeusMateriaaliPaksuusLeveysHinta
BATTALION K1050 8X28.32D Oven suojalevy 8h x 28w Ss AC3BLM 2RCH9 K1050 8X28.32DTylsää 304Mukana8"Ruostumaton teräs0.05 "28 "€67.06
BATTALION K1050 10X28.32D Oven suojalevy 10h x 28w Ss | AC3BYM 2RFN9 K1050 10X28.32DTylsää 304Mukana10 "Ruostumaton teräs0.05 "28 "€81.38
BATTALION K1050 12X28.32D Oven suojalevy 12h x 28w Ss | AC3BYP 2RFP2 K1050 12X28.32DTylsää 304Mukana12 "Ruostumaton teräs0.05 "28 "€96.52
BATTALION K1050 28X36.32D Oven suojalevy 28h x 36w Ss | AC3BYR 2RFP4 K1050 28X36.32DTylsää 304Mukana28 "Ruostumaton teräs0.05 "36 "€302.86
BATTALION K1050 28X42.32D Oven suojalevy 28h x 42w Ss AC3BYU 2RFP6 K1050 28X42.32DTylsää 304Mukana28 "Ruostumaton teräs0.05 "42 "€354.22
BATTALION K1050 10X30.32D Oven suojalevy 10h x 30w Ss AC3BYY 2RFR1 K1050 10X30.32DTylsää 304Mukana10 "Ruostumaton teräs0.05 "30 "€86.99
BATTALION K1050 12X30.32D Oven suojalevy 12h x 30w Ss AC3BZA 2RFR3 K1050 12X30.32DTylsää 304Mukana12 "Ruostumaton teräs0.05 "30 "€104.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 2RFU2 Oven suojalevy 34h x 34w Ss
€339.14 / yksikkö