Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 25PA32 vyön avaimenperäpidike hopea | AB8JVJ

BATTALION 25PA32 vyön avaimenpidinpidike hopeanvärinen

Varastossa
Tuote: AB8JVJ Malli: 25PA32

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVyöavaimen pidike
VäriHopea
MateriaaliJousi ruostumatonta terästä
Kokonaispituus2"
Rengas Dia.1 sisään.
TyyppiKiinnittyvä vyökoukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0158
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaispituusTyyppiHinta
BATTALION 25PA27 Vyökoukkupidike hopealla | AB8JVE 25PA27Nikkeli viimeistelty teräs3 1 / 16 "Clip-On kaksoislukitus€2.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 25PA32 vyön avaimenpidinpidike hopeanvärinen
€4.86 / yksikkö