Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 25DU65 merkkihihna vihreä - 10 kpl pakkaus | AB8FHW

BATTALION 25DU65 Badge Lanyard Green - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB8FHW Malli: 25DU65

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräbadge pillinnaru
VäriVihreä
Syvyys1 / 8 "
Korkeus18 "
TyyppiBreakaway-tyyli
Leveys15 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräTyyppiHinta
BATTALION 25DU62 rintanappinauha musta - 10 kpl pakkaus | AB8FHT 2XKJ2 25 DU62MustaKantohihnaYksivärinen€15.15
BATTALION 25DU63 Badge Lanyard Sininen - 10 kpl pakkaus | AB8FHU 2XKH7 25 DU63sininenKantohihnaYksivärinen€31.54
BATTALION 25DU64 Badge Narullinen narullinen - 10 kpl pakkaus AB8FHV 25 DU64OranssiKantohihnaYksivärinen€4.13
BATTALION 25DU66 merkkihihna sininen - 10 kpl pakkaus | AB8FHX 25 DU66sininenKantohihnaYksivärinen€14.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 25DU65 Badge Lanyard Green - 10 kappaleen pakkaus
€15.15 / yksikkö