Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 25DU62 rintanappinauha musta - 10 kpl pakkaus | AB8FHT 2XKJ2

BATTALION 25DU62 merkkinauha, musta - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB8FHT Malli: 25DU62Ristiviite: 2XKJ2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKantohihna
VäriMusta
Syvyys1 / 8 "
Korkeus18 "
TyyppiYksivärinen
Leveys15 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräTyyppiHinta
BATTALION 25DU63 Badge Lanyard Sininen - 10 kpl pakkaus | AB8FHU 2XKH7 25 DU63sininenKantohihnaYksivärinen€32.13
BATTALION 25DU64 Badge Narullinen narullinen - 10 kpl pakkaus AB8FHV 25 DU64OranssiKantohihnaYksivärinen€32.16
BATTALION 25DU65 merkkihihna vihreä - 10 kpl pakkaus | AB8FHW 25 DU65Vihreäbadge pillinnaruBreakaway-tyyli€15.42
BATTALION 25DU66 merkkihihna sininen - 10 kpl pakkaus | AB8FHX 25 DU66sininenKantohihnaYksivärinen€15.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 25DU62 merkkinauha, musta - 10 kappaleen pakkaus
€15.44 / yksikkö