Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED-VÄLINEET R6020 Lämpötila- ja kosteustietokanta, USB, -40-70 astetta. C | CD4DAR

REED INSTRUMENTS R6020 Lämpötila- ja kosteustietologgeri, USB, -40 - 70 astetta. C

Varastossa
Tuote: CD4DAR Malli: R6020

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen psykrometri
YhteensopivaWindows 7, 8 ja 10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

REED Instruments R6020 lämpötila- ja kosteusdataloggeri on hyödyllinen lämpötilan ja kosteuden seurantaan ympäristötutkimuksissa, LVI-järjestelmien asennuksessa, kasvihuoneissa ja teollisuustiloissa, saunoissa, museoissa ja varastoissa.

Ominaisuudet:

  • REED Instruments R6020 lämpötila- ja kosteusdataloggerissa on seinäkiinnike ja ruuvit pitkäaikaista seurantaa varten.
  • Siinä on näkyvä hälytys (LED), joka ilmoittaa käyttäjille, jos laite saavuttaa maksimi-/minimiarvonsa.
  • Tämä datalogger voi tallentaa jopa 16000 lämpötila- ja 16000 kosteuslukemaa.
  • Sen USB-liitännän avulla käyttäjät voivat siirtää tietoja helposti tietokoneelle.
  • Tässä laitteessa on käyttäjän valittavissa oleva näytteenottotaajuus, joka vaihtelee 2 sekunnista 24 tuntiin.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on välittömän ja manuaalisen tallennusvaihtoehdon välillä?

V. Manuaalisessa käynnistystilassa käyttäjien on painettava laitteen käynnistyspainiketta aloittaakseen nauhoituksen. Instant-tilassa tietojen kirjaaminen alkaa automaattisesti heti, kun instrumentti vedetään ulos USB-portista.

K. Mikä on tämän REED Instrumentsin dataloggerin tarkkuus?

A. +/-1.8 astetta F.

K. Mikä on REED Instruments R6020 dataloggerin mittauslämpötila- ja kosteusalue?

A.

  • Lämpötila-alue -40 - 158 astetta F
  • Kosteusalue 0 - 100 %

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RED-VÄLINEET R6030 Lämpötila- ja kosteustietokanta, -40-70 astetta. C | CD4DAU R6030€199.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REED INSTRUMENTS R6020 Lämpötila- ja kosteustietologgeri, USB, -40 - 70 astetta. C
€126.85 / yksikkö