Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1XRW5 riippulukkoyhdistelmä ruostumatonta terästä L 1 3/4 tuumaa | AB4GAT

BATTALION 1XRW5 riippulukkoyhdistelmä ruostumatonta terästä L 1 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4GAT Malli: 1XRW5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräyhdistelmä Lukko
Kehon korkeus1.875 "
Kehon pituus1.875 "
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Vartalo tyyliPyöreä
Kehon paksuus7 / 8 "
Runkoleveys2"
VäriHopea
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Valitse sijaintikeskus
Avaimen hallintaEi avaimen hallintaa
Valintojen määrä1
Nastojen lukumäärä0
Sakkeli Dia.5 / 16 "
Kahvan korkeus7 / 8 "
Kahvan materiaaliKarkaistu teräs
Sakkeli leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8301104000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1XRW5 riippulukkoyhdistelmä ruostumatonta terästä L 1 3/4 tuumaa
€8.86 / yksikkö