Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1XRV7 riippulukko messinkikoodi erilainen | AB4GAM

BATTALION 1XRV7 riippulukko messinkiavaimella erilainen

Varastossa
Tuote: AB4GAM Malli: 1XRV7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäppäinlukko
Kehon korkeus1 9 / 32 "
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus1 / 2 "
Runkoleveys1 9 / 16 "
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Avaimen tyyppiAvain eri
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä4
Suojaustasokorkea turvallisuus
Sakkeli kokoonpanoavoin
Sakkeli Dia.1 / 4 "
Kahvan korkeus1.5 "
Kahvan materiaaliKarkaistu teräs
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys3 / 4 "
MuotoSuorakulmainen
weatherabilityVähän korroosionkestävyyttä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8301108000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSakkeli kokoonpanokorinvärisetKehon korkeusSakkeli Dia.Kahvan korkeusKahvatyyppiSakkeli leveysRungon materiaaliHinta
BATTALION 1XRT4 lukko 4-nastainen, avain erilainen | AB4FZP 1XRT4avoinHopea1 1 / 3 "1 / 4 "7 / 8 "avoin7 / 8 "Teräs€15.02
BATTALION 1XRT5 riippulukko 4-nastainen, avain erilainen | AB4FZQ 1XRT5avoinHopea1 1 / 3 "1 / 4 "7 / 8 "avoin3 / 4 "Teräs€11.13
BATTALION 1XRT8 lukko 4-nastainen, avain eri AB4FZU 1XRT8avoinHopea1.5 "5 / 16 "1.25 "avoin1"Teräs€16.29
BATTALION 1XRT9 riippulukko 4-nastainen, avain eri | AB4FZV 1XRT9avoinHopea1"3 / 16 "5 / 8 "avoin9 / 16 "Teräs€8.47
BATTALION 1XRU3 riippulukko 4-nastainen, avain erilainen | AB4FZY 1XRU3LaajennettuHopea1 1 / 3 "1 / 4 "2"Laajennettu3 / 4 "Teräs€17.57
BATTALION 1XRU5 riippulukko 4-nastainen, avain eri | AB4GAA 1XRU5LaajennettuHopea1 1 / 3 "1 / 4 "2.5 "Laajennettu7 / 8 "Teräs€18.31
BATTALION 1XRU7 riippulukko 4-nastainen, avain eri | AB4GAC 1XRU7avoinMusta1.75 "3 / 8 "1.125 "avoin5 / 8 "Laminoitu teräs€10.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1XRV7 riippulukko messinkiavaimella erilainen
€26.36 / yksikkö