Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1XRU7 riippulukko 4-nastainen, avain eri | AB4GAC

BATTALION 1XRU7 Riippulukko 4 Pin Keyed Erilainen

Varastossa
Tuote: AB4GAC Malli: 1XRU7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäppäinlukko
korinvärisetMusta
Kehon viimeistelyLaminoitu
Kehon korkeus1.75 "
Rungon materiaaliLaminoitu teräs
Vartalo tyyliSuorakulmainen
Kehon paksuus1"
Runkoleveys1.75 "
VäriMusta
Ohjausavaimen rekisteröinti vaaditaanEi
Avaimen tyyppiAvain eri
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä4
Avautuu avaimenumerollaGM1568
SuojaustasoVakio turvallisuus
Sakkeli kokoonpanoavoin
Sakkeli Dia.3 / 8 "
Kahvan korkeus1.125 "
Kahvan materiaaliKarkaistu teräs
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys5 / 8 "
MuotoSuorakulmainen
SäänkestäväKyllä
weatherabilityVähän korroosionkestävyyttä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8301108000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSakkeli kokoonpanokorinvärisetKehon korkeusSakkeli Dia.Kahvan korkeusKahvatyyppiSakkeli leveysRungon materiaaliHinta
BATTALION 1XRT4 lukko 4-nastainen, avain erilainen | AB4FZP 1XRT4avoinHopea1 1 / 3 "1 / 4 "7 / 8 "avoin7 / 8 "Teräs€15.02
BATTALION 1XRT5 riippulukko 4-nastainen, avain erilainen | AB4FZQ 1XRT5avoinHopea1 1 / 3 "1 / 4 "7 / 8 "avoin3 / 4 "Teräs€11.13
BATTALION 1XRT8 lukko 4-nastainen, avain eri AB4FZU 1XRT8avoinHopea1.5 "5 / 16 "1.25 "avoin1"Teräs€16.29
BATTALION 1XRT9 riippulukko 4-nastainen, avain eri | AB4FZV 1XRT9avoinHopea1"3 / 16 "5 / 8 "avoin9 / 16 "Teräs€8.47
BATTALION 1XRU3 riippulukko 4-nastainen, avain erilainen | AB4FZY 1XRU3LaajennettuHopea1 1 / 3 "1 / 4 "2"Laajennettu3 / 4 "Teräs€17.57
BATTALION 1XRU5 riippulukko 4-nastainen, avain eri | AB4GAA 1XRU5LaajennettuHopea1 1 / 3 "1 / 4 "2.5 "Laajennettu7 / 8 "Teräs€18.31
BATTALION 1XRV1 riippulukko 4-nastainen, avain eri AB4GAF 1XRV1avoinHopea1 1 / 3 "1 / 4 "1.5 "avoin3 / 4 "Teräs€14.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1XRU7 Riippulukko 4 Pin Keyed Erilainen
€10.20 / yksikkö