Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1XPC2 kahvan salpa-avain sinkitty | AB4FUJ

BATTALION 1XPC2 melasalpa, avainsinkitty

Varastossa
Tuote: AB4FUJ Malli: 1XPC2
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
€53.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMelan salpa
Syvyys7 / 8 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Ote59 / 64 "
Korkeus3.625 "
Salvan tyyppiTyönnä kiinni
LukitustyyppiAvain samanlainen
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreikä Dia.4-1/4" x 3-1/4"
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8301406060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysSuorittaa loppuunOteKorkeusLukitustyyppiMateriaaliKiinnitysreikä Dia.Hinta
BATTALION 1XPB5 mela-salvan lukitsematon sinkitty | AB4FUC 1 XPB54.75 "7 / 8 "Sinkitty7 / 8 "3.625 "LukitsematonTeräs1-7/8" x 1-1/2"€42.56
BATTALION 1XPB7 mela-salvan avain sinkitty | AB4FUE 1 XPB74.75 "7 / 8 "Sinkitty7 / 8 "3.625 "AvainTeräs1-7/8" x 1-1/2"€48.47
BATTALION 1XPB8 mela-salpa-avain musta jauhemaalattu | AB4FUF 1 XPB84.75 "7 / 8 "Musta jauhe päällystetty7 / 8 "3.625 "AvainTeräs1-7/8" x 1-1/2"€64.79
BATTALION 1XPB9 mela-salvan lukitsematon sinkitty | AB4FUG 1 XPB95.5 "7 / 8 "Sinkitty59 / 64 "3.625 "LukitsematonTeräs4-1/4" x 3-1/4"€44.01
BATTALION 1XPC1 mela salvan lukitsematon musta jauhemaalattu AB4FUH 1 XPC15.5 "2.5 "Musta jauhe päällystetty59 / 64 "4 21 / 64 "LukitsematonTeräs4-1/4" x 3-1/4"€51.15
BATTALION 1XPC4 Passiivinen kahvan salpa | AB4FUL 1 XPC45.5 "1.25 "passivoitu59 / 64 "1.875 "Avain samanlainenRuostumaton teräs4-1/4" x 3-1/4"€58.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1XPC2 melasalpa, avainsinkitty
€53.14 / yksikkö