Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1XPB7 mela-salvan avain sinkitty | AB4FUE

BATTALION 1XPB7 melasalpa avainsinkitty

Varastossa
Tuote: AB4FUE Malli: 1XPB7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMelan salpa
Syvyys7 / 8 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Ote7 / 8 "
Korkeus3.625 "
Salvan tyyppiTyönnä kiinni
LukitustyyppiAvain
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreikä Dia.1-7/8" x 1-1/2"
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4635
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8301406060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysSuorittaa loppuunOteKorkeusLukitustyyppiMateriaaliKiinnitysreikä Dia.Hinta
BATTALION 1XPB5 mela-salvan lukitsematon sinkitty | AB4FUC 1 XPB54.75 "7 / 8 "Sinkitty7 / 8 "3.625 "LukitsematonTeräs1-7/8" x 1-1/2"€42.56
BATTALION 1XPB8 mela-salpa-avain musta jauhemaalattu | AB4FUF 1 XPB84.75 "7 / 8 "Musta jauhe päällystetty7 / 8 "3.625 "AvainTeräs1-7/8" x 1-1/2"€64.79
BATTALION 1XPB9 mela-salvan lukitsematon sinkitty | AB4FUG 1 XPB95.5 "7 / 8 "Sinkitty59 / 64 "3.625 "LukitsematonTeräs4-1/4" x 3-1/4"€44.01
BATTALION 1XPC1 mela salvan lukitsematon musta jauhemaalattu AB4FUH 1 XPC15.5 "2.5 "Musta jauhe päällystetty59 / 64 "4 21 / 64 "LukitsematonTeräs4-1/4" x 3-1/4"€51.15
BATTALION 1XPC2 kahvan salpa-avain sinkitty | AB4FUJ 1 XPC25.5 "7 / 8 "Sinkitty59 / 64 "3.625 "Avain samanlainenTeräs4-1/4" x 3-1/4"€53.14
BATTALION 1XPC4 Passiivinen kahvan salpa | AB4FUL 1 XPC45.5 "1.25 "passivoitu59 / 64 "1.875 "Avain samanlainenRuostumaton teräs4-1/4" x 3-1/4"€58.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1XPB7 melasalpa avainsinkitty
€48.47 / yksikkö