Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1XNK9 Automaattinen ovenpidike messinki Norsunluu | AB4FQL

BATTALION 1XNK9 automaattinen ovenpidike messinki Norsunluun seinä

Varastossa
Tuote: AB4FQL Malli: 1XNK9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen ovenpidike
Pohjan halkaisija.1.75 "
VäriNorsunluu
Suorittaa loppuunMessinki
TarvikkeetMukana
Materiaalisinkki
AsennustyyppiSeinä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302416015
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pidikkeen jalustan korkeus (1-1 / 2 ")
    • Pidikkeen pohjan leveys (3/4 ")
    • Pidikkeen projektio (1-3 / 8 ")
    • Iskunpohjan korkeus (1 ")
    • Iskunpohjan leveys (1 ")
    • Lakon projektio (3 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunTarvikkeetMateriaaliHinta
BATTALION 3EHX2 automaattinen ovenpidike ruostumaton teräs ruskea seinä | AC8WRL 3EHX2RuskeaRuostumaton teräsEi sisälly316 Ruostumaton teräs€113.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1XNK9 automaattinen ovenpidike messinki Norsunluun seinä
€4.78 / yksikkö