Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 3EHX2 automaattinen ovenpidike ruostumaton teräs ruskea seinä | AC8WRL

BATTALION 3EHX2 automaattinen ovenpidike ruostumaton teräs ruskea seinä

Varastossa
Tuote: AC8WRL Malli: 3EHX2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen ovenpidike
VäriRuskea
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
TarvikkeetEi sisälly
Materiaali316 Ruostumaton teräs
AsennustyyppiSeinä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pidikkeen jalustan korkeus (1-5 / 8 ")
    • Pidikkeen alustan leveys (2-3 / 4 ")
    • Pidikkeen projektio (1-3 / 8 ")
    • Iskunpohjan korkeus (1-5 / 8 ")
    • Iskunpohjan leveys (1-3 / 8 ")
    • Lakon projektio (1-5 / 8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunTarvikkeetMateriaaliHinta
BATTALION 1XNK9 Automaattinen ovenpidike messinki Norsunluu | AB4FQL 1XNK9NorsunluuMessinkiMukanasinkki€4.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 3EHX2 automaattinen ovenpidike ruostumaton teräs ruskea seinä
€113.79 / yksikkö