Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1XMT7 Magneettinen kiinnitys Avausvedettävä 14 Lb. | AB4FLV 1XMT5

BATTALION 1XMT7 Magneettinen lukitus Vedettävä auki 14 Lb.

Varastossa
Tuote: AB4FLV Malli: 1XMT7Ristiviite: 1XMT5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen saalis
Saaliin pituus2"
Saalisprojektio3 / 4 "
Saaliin leveys3 / 4 "
SulkemistyyppiYhden iskun levy
VäriHopea
TarvikkeetEi sisälly
MateriaaliAlumiini
Asennustyyppipinta
AvaustoimintoVedä avataksesi
Vedä voima14 lb
Lakon korkeus3 / 4 "
Lakon pituus1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSaaliin pituusSaaliin leveysVäriTarvikkeetMateriaaliLakon korkeusLakon pituusHinta
BATTALION 1VZY4 magneettinen salpa vedä auki 6 Lb. | AB3YCG 1VZY42 1 / 16 "1 1 / 16 "HopeaMukanaTeräs7 / 8 "1.25 "€4.88
BATTALION 1WAA1 magneettinen salpa Push-to-open 2.5 Lb. | AB3YNF 1WAA11 13 / 16 "1.125 "RuskeaMukanaMuovi ja teräs1 / 2 "1.375 "€1.80
BATTALION 1XMT5 magneettinen salpa vedä auki 13 Lb. | AB4FLU 1XMT57 / 8 "5 / 8 "MustaEi sisällyMuovi3 / 4 "1.25 "-
Tarjouspyyntö
BATTALION 4PE51 magneettinen salpa vedä auki 13 Lb. | AD9CDH 4PE512 1 / 16 "1 1 / 16 "HopeaMukanaTeräs7 / 8 "1.25 "€6.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1XMT7 Magneettinen lukitus Vedettävä auki 14 Lb.
€11.75 / yksikkö