BATTALION 1XMT5 magneettinen salpa vedä auki 13 Lb. | AB4FLU

BATTALION 1XMT5 Magneettinen lukitus Vedettävä auki 13 Lb.

Tuote: AB4FLU Malli: 1XMT5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen saalis
Saaliin pituus7 / 8 "
Saalisprojektio1-13 / 32 "
Saaliin leveys5 / 8 "
SulkemistyyppiYhden iskun levy
VäriMusta
TarvikkeetEi sisälly
MateriaaliMuovi
Asennustyyppipinta
AvaustoimintoVedä avataksesi
Vedä voima13 lb
Lakon korkeus3 / 4 "
Lakon pituus1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSaaliin pituusSaaliin leveysVäriTarvikkeetMateriaaliLakon korkeusLakon pituusHinta
BATTALION 1VZY4 magneettinen salpa vedä auki 6 Lb. | AB3YCG 1VZY42 1 / 16 "1 1 / 16 "HopeaMukanaTeräs7 / 8 "1.25 "€4.88
BATTALION 1WAA1 magneettinen salpa Push-to-open 2.5 Lb. | AB3YNF 1WAA11 13 / 16 "1.125 "RuskeaMukanaMuovi ja teräs1 / 2 "1.375 "€1.80
BATTALION 1XMT7 Magneettinen kiinnitys Avausvedettävä 14 Lb. | AB4FLV 1XMT5 1XMT72"3 / 4 "HopeaEi sisällyAlumiini3 / 4 "1.25 "€11.75
BATTALION 4PE51 magneettinen salpa vedä auki 13 Lb. | AD9CDH 4PE512 1 / 16 "1 1 / 16 "HopeaMukanaTeräs7 / 8 "1.25 "€6.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1XMT5 Magneettinen lukitus Vedettävä auki 13 Lb.