Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1XMP7 liukupultti L 3 7/16 tuumaa | AB4FLL

BATTALION 1XMP7 liukupultti teräs L 3 7/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4FLL Malli: 1XMP7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiu'uta pultti urilla
Pultin pään halkaisija9 / 32 "
Pultin pituus1.437 "
Suorittaa loppuunsinkki
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus1 / 2 "
Reiät lehtiä kohti4
Pituus3.437 "
MateriaaliSinkkipohja ja teräspultti
Heittokoko1-3 / 16 "
Leveys1.031 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1XMP7 liukupultti teräs L 3 7/16 tuumaa
€4.48 / yksikkö