Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1XLY1 saranamomentti musta 2 reikää | AB4FJJ

BATTALION 1XLY1 Sarana Momentti Musta 2 reikää

Varastossa
Tuote: AB4FJJ Malli: 1XLY1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVääntömomentin sarana
VäriMusta
CornersPyöristetty
Ovilehden pituus2"
Ovilehden leveys1.125 "
Suorittaa loppuunEuretaani-emali
Kehyksen lehden pituus2"
Kehyksen lehden leveys1.125 "
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus2"
Reiät lehtiä kohti2
Lehtien paksuus0.18 "
Materiaalisinkki
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata180 Tutkinnot
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302106030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvilehden pituusOvilehden leveysKehyksen lehden pituusKehyksen lehden leveysKorkeusLehtien paksuusLeveysHinta
BATTALION 1XLX9 saranamomentti musta 2 reikää | AB4FJH 1XLX90.75 "0.79 "0.75 "0.79 "1.5 "0.11 "1 9 / 16 "€19.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1XLY1 Sarana Momentti Musta 2 reikää
€69.83 / yksikkö