Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1XLX9 saranamomentti musta 2 reikää | AB4FJH

BATTALION 1XLX9 Sarana Momentti Musta 2 reikää

Varastossa
Tuote: AB4FJH Malli: 1XLX9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVääntömomentin sarana
VäriMusta
CornersPyöristetty
Ovilehden pituus0.75 "
Ovilehden leveys0.79 "
Suorittaa loppuunEuretaani-emali
Kehyksen lehden pituus0.75 "
Kehyksen lehden leveys0.79 "
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus1.5 "
Reiät lehtiä kohti2
Lehtien paksuus0.11 "
Materiaalisinkki
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata180 Tutkinnot
Leveys1 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8302106030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvilehden pituusOvilehden leveysKehyksen lehden pituusKehyksen lehden leveysKorkeusLehtien paksuusLeveysHinta
BATTALION 1XLY1 saranamomentti musta 2 reikää | AB4FJJ 1XLY12"1.125 "2"1.125 "2"0.18 "2.25 "€69.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1XLX9 Sarana Momentti Musta 2 reikää
€19.33 / yksikkö