BATTALION 1WBG9 T-saranan teräs 2-11 / 16 tuuman pituus | AB3YVL

BATTALION 1WBG9 T-sarana teräs, pituus 2-11/16 tuumaa

Tuote: AB3YVL Malli: 1WBG9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTee sarana
Laakerityyppitavallinen
VäriHopea
CornersNeliö
Ovilehden pituus8"
Ovilehden leveys2.75 "
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Kehyksen lehden pituus5.5 "
Kehyksen lehden leveys2.25 "
TarvikkeetMukana
Korkeus2 11 / 16 "
Reiät lehtiä kohti4
Lehtien paksuus0.112 "
MateriaaliTeräs
AsennusKoko pinta
Tapin materiaaliTeräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata270 Tutkinnot
Leveys2 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarvikkeetVäriCornersKorkeusReiät lehtiä kohtiLehtien paksuusStanley-luokan numeroLeveysHinta
BATTALION 1RCR4 T-saranan teräs 2 tuuman pituus | AB3BDW 1RCR4MukanaHopeaNeliö2"30.048 "14230021 / 32 "€2.55
BATTALION 1RCR8 T-saranan teräs 3 tuuman pituus | AB3BDZ 1RCR8MukanaHopeaNeliö3"30.056 "14245027 / 32 "€5.25
BATTALION 1RCT3 T-saranateräs 3 tuuman pituus | AB3BED 1RCT3MukanaHopeaNeliö3"30.068 "1426003 / 4 "€5.36
BATTALION 1RCT7 T-saranan teräs 3 tuuman pituus | AB3BEG 1RCT7Ei sisällyHopeaNeliö3"40.068 "1286451"€2.53
BATTALION 1RCV9 T-saranan teräs 6 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus | AB3BEV 1RCV9MukanaHopeaNeliö6"40.068 "7544601 1 / 16 "€19.33
BATTALION 1WBD8 T-saranan teräs 2-11 / 16 tuuman pituus | AB3YUP 1WBD8MukanaHopeaNeliö2 11 / 16 "40.077 "1449201.5 "€12.27
BATTALION 1WBE5 T-saranan teräs 2-11 / 16 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus | AB3YUU 1WBE5MukanaHopeaNeliö2 11 / 16 "40.104 "1735101 13 / 16 "€70.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1WBG9 T-sarana teräs, pituus 2-11/16 tuumaa