Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1WBG5 T-saranan teräs 1-9 / 16 tuuman pituus | AB3YVG

BATTALION 1WBG5 T-sarana teräs, pituus 1-9/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3YVG Malli: 1WBG5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTee sarana
Laakerityyppitavallinen
VäriHopea
CornersNeliö
Ovilehden pituus4"
Ovilehden leveys1.5 "
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Kehyksen lehden pituus3.5 "
Kehyksen lehden leveys1.25 "
TarvikkeetMukana
Korkeus1 9 / 16 "
Reiät lehtiä kohti3
Lehtien paksuus0.077 "
MateriaaliTeräs
AsennusKoko pinta
Tapin materiaaliTeräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata270 Tutkinnot
Leveys1 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarvikkeetVäriCornersKorkeusReiät lehtiä kohtiLehtien paksuusStanley-luokan numeroLeveysHinta
BATTALION 1RCR4 T-saranan teräs 2 tuuman pituus | AB3BDW 1RCR4MukanaHopeaNeliö2"30.048 "14230021 / 32 "€2.55
BATTALION 1RCR8 T-saranan teräs 3 tuuman pituus | AB3BDZ 1RCR8MukanaHopeaNeliö3"30.056 "14245027 / 32 "€5.25
BATTALION 1RCT3 T-saranateräs 3 tuuman pituus | AB3BED 1RCT3MukanaHopeaNeliö3"30.068 "1426003 / 4 "€5.36
BATTALION 1RCT7 T-saranan teräs 3 tuuman pituus | AB3BEG 1RCT7Ei sisällyHopeaNeliö3"40.068 "1286451"€2.53
BATTALION 1RCV9 T-saranan teräs 6 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus | AB3BEV 1RCV9MukanaHopeaNeliö6"40.068 "7544601 1 / 16 "€19.33
BATTALION 1WBD8 T-saranan teräs 2-11 / 16 tuuman pituus | AB3YUP 1WBD8MukanaHopeaNeliö2 11 / 16 "40.077 "1449201.5 "€12.27
BATTALION 1WBE5 T-saranan teräs 2-11 / 16 tuuman pituus - 2 kpl pakkaus | AB3YUU 1WBE5MukanaHopeaNeliö2 11 / 16 "40.104 "1735101 13 / 16 "€70.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1WBG5 T-sarana teräs, pituus 1-9/16 tuumaa
€34.03 / yksikkö