Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1RCT5 Oven pysäytystappi Messinki 2 Pituus x 1 K x 1/2 tuuman leveys | AB3BEE

BATTALION 1RCT5 oven pysäytystappi messinkiä 2 pituus x 1 k x 1/2 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AB3BEE Malli: 1RCT5
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
€4.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaranatapin oven pysäytys
Suorittaa loppuunMessinki
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus1"
Pituus2"
MateriaaliSinkkivalu
AsennustyyliSaranatappi
AsennustyyppiOven kiinnike
Kärjen materiaaliMuovi
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8302416015
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Oven avaamisen säätö (50-100 astetta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusMateriaaliAsennustyyliLeveysHinta
BATTALION 1XNK4 Oven pysäytys Saranatappi Antiikki Messinki | AB4FQG 1XNK4Antiikki messinki2 5 / 16 "1.875 "sinkkiSaranatappi5 / 16 "€4.83
BATTALION 1XNK6 Oven pysäytys Saranatappi kromi | AB4FQH 1XNK6kromi2 5 / 16 "1.875 "sinkkiSaranatappi5 / 16 "€4.96
BATTALION 1XNN9 Oven pysäytyssaranatappi L 3 In | AB4FQY 1XNN9Öljyllä hierottu pronssi2"3"TeräsKierrettävä1.75 "€4.41
BATTALION 4JG86 Saranatapin oven pysäytys | AD8EEN 4JG86Messinki--SinkkivaluSaranatappi-€4.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1RCT5 oven pysäytystappi messinkiä 2 pituus x 1 k x 1/2 tuumaa leveys
€4.41 / yksikkö