RIDGID 32880 putkileikkuri raskaaseen käyttöön 2 1 / 2-4 tuumaa | AD6ZWE 4CW53

RIDGID 32880 putkileikkuri Heavy Duty 2 1/2-4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6ZWE Malli: 32880Ristiviite: 4CW53

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€900.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNelipyöräinen putkileikkuri
Terän materiaaliKoneistettu teräs
Rungon materiaaliRauta
CutsRuostumaton teräs
Leikkaaminenmanuaalinen
Leikkauskapasiteetti2-1 / 2 "- 4"
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliRauta
Kokonaispituus26.5 "
VaihtopyöräValmistaja Nro F-299S / 33130, valmistaja. Nro F-229/33125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.7075
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)65.79
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8203403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauskapasiteettiKokonaispituusVaihtopyöräHinta
RIDGID 32870 putkileikkuri, raskas, 3/4 - 2 tuuman leikkauskapasiteetti | AD6ZWD 4CW52 328703/4 "- 2"18 "Valmistaja Nro F-3/33105, valmistaja. Nro F-3S / 33110€319.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 32880 putkileikkuri Heavy Duty 2 1/2-4 tuumaa
€900.81 / yksikkö