Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1RBW6 Autotallin ovien saranoiden teräs | AB3AZR

BATTALION 1RBW6-osa autotallin oven saranaterästä

Varastossa
Tuote: AB3AZR Malli: 1RBW6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutotallin oven sarana
Laakerityyppitavallinen
VäriHopea
CornersNeliö
Suorittaa loppuunSinkitty
TarvikkeetMukana
Korkeus1.875 "
Reiät lehtiä kohti2
SairaalavinkkiEi
Lehtien paksuus5 / 64 "
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusKoko pinta
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata270 Tutkinnot
Leveys1.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusMateriaaliLeveysHinta
BATTALION 1RBV6 poikkileikkaava autotallin oven saranat | AB3AZL 1RBV6sinkki1"Teräs1"€1.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1RBW6-osa autotallin oven saranaterästä
€20.36 / yksikkö