Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1RBV6 poikkileikkaava autotallin oven saranat | AB3AZL

BATTALION 1RBV6-osa autotallin oven saranaterästä

Varastossa
Tuote: AB3AZL Malli: 1RBV6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutotallin oven sarana
Laakerityyppitavallinen
VäriHopea
CornersNeliö
Suorittaa loppuunsinkki
TarvikkeetMukana
Korkeus1"
Reiät lehtiä kohti2
SairaalavinkkiEi
Lehtien paksuus5 / 64 "
MateriaaliTeräs
AsennusKoko pinta
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata270 Tutkinnot
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusMateriaaliLeveysHinta
BATTALION 1RBW6 Autotallin ovien saranoiden teräs | AB3AZR 1RBW6Sinkitty1.875 "Ruostumaton teräs1.88 "€20.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1RBV6-osa autotallin oven saranaterästä
€1.64 / yksikkö